FACOM MODULE RINGSTEEKSLEUTELS OGV - INCH MODM.440-4

Schuimmodule ringsteeksleutels in inchmaten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MODM.440-4
Rubix:10561337
EAN:3148519432619
FACOM MODULE RINGSTEEKSLEUTELS OGV - INCH MODM.440-4
Technische samenvatting
Aantal elementen13
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE RINGSTEEKSLEUTELS OGV - INCH MODM.440-4


De FACOM MODM.440-4 schuimmodule bevat 13 ringsteeksleutels in inchmaten, overzichtelijk gerangschikt voor snelle en directe toegang. Deze module is ontworpen om de organisatie en efficiëntie op de werkplek te verbeteren. Dankzij het compacte en praktische ontwerp past hij perfect in FACOM-gereedschapswagens of werkplaatstladen.

Kenmerken:
Deze schuimmodule biedt een optimale indeling voor 13 ringsteeksleutels in inchmaten, waarbij elke sleutel stevig in zijn uitsparing ligt om verschuiving tijdens transport of gebruik te voorkomen. De sleutels combineren een open bek en een ringsleutelkop, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende aandraaibehoeften. Het OGV®-profiel met 12 punten maximaliseert het contactoppervlak tussen sleutel en bevestiging, wat slijtage van bouten en moeren aanzienlijk vermindert. De 15° afbuiging van de kop verbetert de toegankelijkheid en helpt obstakels in nauwe ruimtes te vermijden. De steel met I-Beam-profiel zorgt voor extra stevigheid en een comfortabele greep dankzij de afgeronde vorm. De sleutels zijn vervaardigd volgens de hoge kwaliteitsnormen van de luchtvaartsector en combineren mechanische prestaties met een compact ontwerp. De module is compatibel met FACOM-gereedschapswagens en garandeert een duidelijke organisatie en directe toegang tot het gereedschap.

Specificaties:
• Inhoud: 13 ringsteeksleutels
• Maten: 1/4 – 5/16 – 11/32 – 3/8 – 7/16 – 1/2 – 9/16 – 5/8 – 11/16 – 3/4 – 13/16 – 7/8 – 15/16 inch
• Type module: voorgesneden hardschuim
• Afwerking sleutels: gesatineerd, verchroomd
• Koppen: één open bek en één ringkop per sleutel
• Afbuiging: 15°
• Kopprofiel: OGV®, 12-punts
• Steelvorm: I-Beam
• Isolatie 1.000 V: nee
• Vonkvrij: nee
• Veiligheidsring: nee

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1918 is FACOM een toonaangevende referentie in professioneel handgereedschap in Europa. Met meer dan 100 jaar ervaring ontwikkelt het merk robuuste, betrouwbare en innovatieve oplossingen voor sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart, het industriële onderhoud en de energiesector. FACOM staat bekend om zijn expertise en geavanceerde technologieën die voldoen aan de hoogste eisen van professionals.

Sterke punten

• Geoptimaliseerde organisatie en verhoogde veiligheid dankzij de schuimmodule.
• Veelzijdige ringsteeksleutels geschikt voor diverse aandraaibevestigingen.
• Verhoogde duurzaamheid door slijtvaste satijnen afwerking.
• Verbeterd gebruikscomfort dankzij de afgeronde I-Beam-handgreep.
• Grotere wendbaarheid met 15° afbuiging om obstakels te vermijden.
• Betere bescherming van bouten en moeren dankzij het 12-punts OGV®-profiel.

Toepassingen

De FACOM MODM.440-4 schuimmodule met ringsteeksleutels is bijzonder geschikt voor industrieel onderhoud, algemene en fijnmechanische werkplaatsen en mobiele onderhoudsteams. Deze set is ideaal voor gebruik in sectoren zoals de auto-industrie, zware industrie, energiesector en het luchtvaartonderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1695 g
Afmeting verpakking (D x B x H)450x205x55 mm
Gewicht verpakking1748 g
Aantal elementen13
Hoogte45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,51 excl. BTW
/ stuk
138,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden