Referenties
Stahlwille:96838766
Rubix:10125832
EAN:4018754169498



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.4760-4765 - 96838766
175 x 350 x 40 mm, 6-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,53 excl. BTW
/ stuk
€ 102,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
