COROMANT WISSELPLAAT DRAADSNIJDEN TLT-4R 1125
Top Lok-plaatje voor draadsnijden op de draaibank
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TLT-4R 1125
Rubix:A0454555
Fabrikant:5753295




Technische samenvatting
| Schakering | 1125 |
|---|---|
| Profiel | vp60 (60° v-profiel) |
| Richting | rechter |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT DRAADSNIJDEN TLT-4R 1125
Top Lok-plaatje voor draadsnijden op de draaibank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 1125 |
| Profiel | vp60 (60° v-profiel) |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 11,5062 mm |
| Type plaatje | top-lok® |
| Draad | 6,25 mm |
| Type | tlt-4r 1125 |
| Snijdiameter | 3,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 755,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 914,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen