TORK STANDAARD VOOR HANDHYGIENE 511060

Tork Desinfectie Vloerstandaard Zwart S1, S2, S4

Zie technische informatie

Referenties

Tork:511060
Rubix:A0647871
EAN:7322541310053
TORK STANDAARD VOOR HANDHYGIENE 511060

Productdetails : TORK STANDAARD VOOR HANDHYGIENE 511060


Tork Desinfectie Vloerstandaard Zwart S1, S2, S4: Bevorder de handhygiëne overal in uw bedrijf met deze Tork-handhygiënestandaard voor dispensers van handreiniger. Plaats de standaard waar dat het meest nodig is, zoals op plekken met hoge bezoekersaantallen en op meer afgelegen locaties waar geen water beschikbaar is. Deze robuuste metalen standaard voor handdesinfectie is te gebruiken met onze S1-, S2- en S4-dispensers. U kunt dus kiezen voor alcoholgel, schuimzeep en vloeibare antibacteriële zeep, in combinatie met een mechanische of automatische dispenser van Tork. Tork Vloerbeschermplaat voor Zeep- en Handdesinfectiedispensers Wit: Zeep, handreinigingsgels en lotions zijn essentieel voor een goede hygiëne en huidverzorging, maar worden ook gemakkelijk op de vloer gemorst. Bescherm uw vloer tegen vervelende druppels en bespaar uw schoonmaakpersoneel tijd met onze Tork Vloerbeschermer. Dit opvangbakje houdt de vloer schoon in elke omgeving. Zo kunt u de dispensers installeren waar ze het meest nodig zijn. Met de handige plakstrip installeert u het bakje eenvoudig en naadloos onder de dispenser.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
162,68 excl. BTW
/ stuk
196,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen