TORK VLOERSTANDAARD AD-A-GLANCE VOOR DESINFECTIE 511029

Tork Fixation Double Distributeur pour Stand de désinfection des mains, Noir

Zie technische informatie

Referenties

Tork:511029
Rubix:A0647870
EAN:7322541442013
TORK VLOERSTANDAARD AD-A-GLANCE VOOR DESINFECTIE 511029

Productdetails : TORK VLOERSTANDAARD AD-A-GLANCE VOOR DESINFECTIE 511029


Tork AD-A-Glance® display voor Tork Desinfectie Vloerstandaard, Transparant, S1: Communiceer op een effectieve manier met gasten en werknemers, dankzij onze AD-A-Glance® display. Deze kan eenvoudig vastgemaakt worden aan de bovenkant van Tork-vloerstandaarden voor handhygiëne. Via dit scherm kunt u gasten en werknemers herinneren aan het gebruik van handdesinfectiemiddelen, hen informeren over gezondheid en veiligheid, of reclame tonen. U krijgt ook toegang tot de Tork online tool waarin u handige displayteksten vindt, zodat u tijd bespaart. Tork Dubbele Dispenserbevestiging voor Tork Desinfectie Vloerstandaard, Zwart: Stimuleer een goede handhygiëne met onze ruimtebesparende Tork Dubbele Dispenserbevestiging. Omdat u twee dispensers in één standaard plaatst, kunnen meerdere mensen tegelijk hun handen desinfecteren. Ook maakt u de ruimte toegankelijker: dankzij de flexibele montagehoogte van de dispenserbevestiging kunnen gebruikers eenvoudig bij de dispensers. Voor extra gemak kunt u de dispenserbevestiging gebruiken met uiteenlopende Tork Skincare Dispensers, in verschillende kleuren en afmetingen. Tork Vloerbeschermplaat voor Tork Desinfectie Vloerstandaard, Zwart: Voorkom met deze vloerbeschermer van Tork dat gebruikers handdesinfectieproducten op de vloer morsen of er zelfs over uitglijden. Deze efficiënte bescherming past op iedere Tork-standaard voor handdesinfectie en houdt de vloer schoon. De beschermplaat valt dankzij het discrete ontwerp nauwelijks op. Daarnaast is de plaat stevig, waardoor deze lang meegaat en u minder onderhoud heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
759,40 excl. BTW
/ 10 stuks
918,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen