TORK TOILETPAPIER 3-LGS WIT 155 VEL T4 PREM 110319 (PK=8RO)

Tork Extra Zacht Toiletpapier Wit T4

Zie technische informatie

Referenties

Tork:110319
Rubix:A0647800
EAN:7322541367620
TORK TOILETPAPIER 3-LGS WIT 155 VEL T4 PREM 110319 (PK=8RO)

Technische samenvatting

Productdetails : TORK TOILETPAPIER 3-LGS WIT 155 VEL T4 PREM 110319 (PK=8RO)


Tork Extra Zacht Toiletpapier Wit T4: Geef gasten het comfort van thuis met het extra zachte toiletpapier van Tork. Dit ultrazachte, 3-laagse toiletpapier geeft uw toilet een extra verfijnde uitstraling. De grote, geperforeerde vellen zijn eenvoudig af te scheuren, waardoor u verspilling voorkomt en minder vaak hoeft bij te vullen. Bespaar tijdens het vullen tijd met de Tork Easy Handling® verpakking. Hierdoor wordt het dragen van pakken toiletpapier en het weggooien van verpakkingen een stuk eenvoudiger. Tork Extra Zacht Traditioneel Toiletpapier Wit T4: Geef uw gasten in luxueuze sanitaire ruimten het comfort van thuis dankzij ons extra zachte, traditionele toiletpapier. Het ultrazachte gevoel en de hoge witheid zullen bij gasten van luxueuze hotels en kantoren een positieve indruk achterlaten. Verhoog het comfort van uw gasten dankzij het 4-laagse design en de hoge kwaliteit van dit bulktoiletpapier. De Tork Easy Handling® plastic verpakking maakt het uw personeel bovendien gemakkelijker om de rollen te dragen en de verpakking te verwijderen. Tork Traditioneel Toiletpapier Wit T4: Bespaar op uw uitgaven zonder in te leveren op kwaliteit in sanitaire ruimten met lage bezoekersaantallen dankzij ons hoogwaardige, traditionele toiletpapier. Het aantrekkelijke 2-laagse ontwerp geeft uw gasten het gevoel van thuiscomfort en laat een geweldige indruk bij hen achter. Bescherm de rollen en verbeter de hygiëne door het papier te gebruiken in onze gesloten Tork T4-toiletpapierdispenser. U draagt dit bulktoiletpapier eenvoudig dankzij de Tork Easy Handling® plastic verpakking. De binnenverpakking is gemaakt van minimaal 30% PCR-plastic (post-consumer recycled).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Kleurwit
39,06 excl. BTW
/ 7 pakken
47,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen