TORK STANDAARD HYGIENE 511055

Tork Hygiene Stand Zwart S1/S2/S4/F1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:511055
Rubix:A0647886
EAN:7322540917017
TORK STANDAARD HYGIENE 511055

Productdetails : TORK STANDAARD HYGIENE 511055


Tork Hygiene Stand Zwart S1/S2/S4/F1: Het stimuleren van handhygiëne bij medewerkers en klanten is met de Tork Hygiene Stand zeer eenvoudig. De stand is gemaakt voor zowel handmatige dispensers als dispensers met sensor (apart verkrijgbaar). Dankzij het flexibele design zijn handdesinfectiemiddelen te gebruiken op plekken waar geen water beschikbaar is. De hygiënestandaard is snel en eenvoudig te monteren en kan op elke gewenste plek worden neergezet, van een bedrijfsomgeving tot een openbare ruimte waarin handhygiëne bevorderd kan worden. Dankzij de eenvoudige montage is de Hygiene Stand probleemloos te verplaatsen. Tork Desinfectie Vloerstandaard Zwart S1, S2, S4: Bevorder de handhygiëne overal in uw bedrijf met deze Tork-handhygiënestandaard voor dispensers van handreiniger. Plaats de standaard waar dat het meest nodig is, zoals op plekken met hoge bezoekersaantallen en op meer afgelegen locaties waar geen water beschikbaar is. Deze robuuste metalen standaard voor handdesinfectie is te gebruiken met onze S1-, S2- en S4-dispensers. U kunt dus kiezen voor alcoholgel, schuimzeep en vloeibare antibacteriële zeep, in combinatie met een mechanische of automatische dispenser van Tork. Tork Vloerbeschermplaat voor Zeep- en Handdesinfectiedispensers Wit: Zeep, handreinigingsgels en lotions zijn essentieel voor een goede hygiëne en huidverzorging, maar worden ook gemakkelijk op de vloer gemorst. Bescherm uw vloer tegen vervelende druppels en bespaar uw schoonmaakpersoneel tijd met onze Tork Vloerbeschermer. Dit opvangbakje houdt de vloer schoon in elke omgeving. Zo kunt u de dispensers installeren waar ze het meest nodig zijn. Met de handige plakstrip installeert u het bakje eenvoudig en naadloos onder de dispenser.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
355,47 excl. BTW
/ stuk
430,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen