TORK DISPENSER HYGIENZAKJES B5 ZWART 566008

Tork Hygiënezakjes Dispenser Zwart B5

Zie technische informatie

Referenties

Tork:566008
Rubix:14100269
EAN:7322540557985
TORK DISPENSER HYGIENZAKJES B5 ZWART 566008

Technische samenvatting

Typetork dispenser hygienzakjes b5 zwart 566008
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK DISPENSER HYGIENZAKJES B5 ZWART 566008


Tork Hygiënezakjes Dispenser B5: Promoot en handhaaf de hygiëne in uw sanitaire ruimten met de Tork Hygiënezakjes Dispenser, met zakjes voor het discreet en hygiënisch weggooien van sanitair afval in afvalbakken. De beschikbaarheid van hygiënezakjes verbetert de ervaring van gasten, terwijl het functionele en moderne Elevation-design een indrukwekkende aanvulling is op elke sanitaire ruimte. Bespaar uw personeel onderhoudstijd met deze dispenser, die eenvoudig te monteren en schoon te houden is. Tork Industrial Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoeken Wit W4: Reinig industriële ruimten eenvoudig dankzij deze multifunctionele poetsdoeken. Het stevige materiaal beschermt de handen tegen hitte en metaalsplinters. De doeken zijn ook perfect om olie en vet te verwijderen. Moedig duurzaamheid aan met het innovatieve design: de vel-voor-vel-dosering vermindert verbruik en afval. Ook is de verpakking gemaakt van gerecycled materiaal. We hebben onze CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN zelfs met 28% verminderd sinds 2011*. *(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021 Tork Industrial Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoek Top-Pak Blauw W4: Pak zware schoonmaken aan en bescherm de handen met deze industriële reinigingsdoek. Het heavy-duty design is te gebruiken met de meeste solventen en geschikt voor herhaaldelijk gebruik, waarbij tot 31% minder inspanning nodig is dan bij huurdoeken. Gebruik de reinigingsdoeken in combinatie met de Tork W4 Dispenser met hygiënische vel-voor-vel-dosering om de hoeveelheid afval te verminderen, aangezien gebruikers alleen pakken wat ze nodig hebben. Bevorder ook uw duurzaamheid: we hebben de CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN® sinds 2011 met 28% verlaagd* en de verpakking is van gerecyclede materialen. *(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021
VABF-S4-1-L1D2-C Vertical insulating plate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Typetork dispenser hygienzakjes b5 zwart 566008
Kleurzwart
Materiaalplastic
€ 129,92 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 157,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen