TORK DEKSEL AFVALBAK 50L B1 ZWART 205638

Tork Deksel voor Afvalbak 50 liter Zwart B1

Zie technische informatie

Referenties

Tork:205638
Rubix:14100153
EAN:7322540366686
TORK DEKSEL AFVALBAK 50L B1 ZWART 205638

Technische samenvatting

Capaciteit50 l
Kleurzwart
Materiaalplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK DEKSEL AFVALBAK 50L B1 ZWART 205638


Tork Deksel voor Afvalbak 50 liter Zwart B1: Dit afvalbak-deksel is ontworpen voor gebruik in combinatie met de Tork Elevation 50 liter Afvalbak. Zo houdt u ruimten hygiënisch schoon. Het deksel houdt het afval uit het zicht en voorkomt de verspreiding van vieze geurtjes. Het hoogglans oppervlak is makkelijk schoon te maken en houdt de afvalbak hygiënisch schoon voor alle gebruikers. Het soft close-mechanisme van het deksel laat bij gasten en personeel een fijne indruk achter. Tork Magneet Montageset voor Dispenser W4: Neem uw Tork Gevouwen Reinigingsdoek Dispenser direct in gebruik met deze flexibele en stevige Tork magneet-montageset voor dispensers. De twee magneten zijn eenvoudig aan een metalen oppervlak te bevestigen en speciaal ontworpen voor Tork dispensers, voor maximale efficiëntie. Het installeren vergt weinig inspanning en boren of gaten maken is niet nodig, waardoor uw wanden volledig intact blijven. Ook bespaart u uw personeel tijd en moeite, aangezien de wanddispenser eenvoudig verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst kan worden. Tork Afvalzakhouder Zwart W1: De schoonmaakroutine van medewerkers wordt efficiënter met de Tork Afvalzakhouder. Deze intuïtieve oplossing is eenvoudig te bevestigen aan de Tork W1 Vloerstandaard. Zo kan uw personeel zich ongehinderd verplaatsen terwijl ze meerdere kamers en ruimten schoonmaken. Bovendien kunnen ze op een handige en hygiënische manier de reinigingsdoeken weggooien terwijl ze schoonmaken. Met deze afvalzakhouder kunnen afvalzakken er niet uit vallen, wat ongelukjes voorkomt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit50 l
Kleurzwart
Materiaalplastic
Hoogte307 mm
Breedte241 mm
€ 27,46 excl. BTW
/ stuk
€ 33,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen