TORK DISPENSER HYGIENZAKJES B5 WIT 566000
Tork Hygiënezakjes Dispenser Wit B5
Zie technische informatieReferenties
Tork:566000
Rubix:14101052
EAN:7322540557961

Productdetails : TORK DISPENSER HYGIENZAKJES B5 WIT 566000
Tork Hygiënezakjes Dispenser B5:
Promoot en handhaaf de hygiëne in uw sanitaire ruimten met de Tork Hygiënezakjes Dispenser, met zakjes voor het discreet en hygiënisch weggooien van sanitair afval in afvalbakken. De beschikbaarheid van hygiënezakjes verbetert de ervaring van gasten, terwijl het functionele en moderne Elevation-design een indrukwekkende aanvulling is op elke sanitaire ruimte. Bespaar uw personeel onderhoudstijd met deze dispenser, die eenvoudig te monteren en schoon te houden is. Tork Hygiënezakjes Dispenser B5:
Promoot en handhaaf de hygiëne in uw sanitaire ruimten met de Tork Hygiënezakjes Dispenser, met zakjes voor het discreet en hygiënisch weggooien van sanitair afval in afvalbakken. De beschikbaarheid van hygiënezakjes verbetert de ervaring van gasten, terwijl het functionele en moderne Elevation-design een indrukwekkende aanvulling is op elke sanitaire ruimte. Bespaar uw personeel onderhoudstijd met deze dispenser, die eenvoudig te monteren en schoon te houden is. Tork Industrial Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoeken Wit W4:
Reinig industriële ruimten eenvoudig dankzij deze multifunctionele poetsdoeken. Het stevige materiaal beschermt de handen tegen hitte en metaalsplinters. De doeken zijn ook perfect om olie en vet te verwijderen. Moedig duurzaamheid aan met het innovatieve design: de vel-voor-vel-dosering vermindert verbruik en afval. Ook is de verpakking gemaakt van gerecycled materiaal. We hebben onze CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN zelfs met 28% verminderd sinds 2011*.
*(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021
MS6-9-AMV-EX module connector MS6-9-AMV-EX Series: MS series, size 6; Size [mm]: 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Type | tork dispenser hygienzakjes b5 wit 566000 |
| Kleur | wit |
| Materiaal | plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,92 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 157,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen