TORK REINIGINSDOEK HEAVY DUTY VOUW W4 570479 (DS=240ST)
Tork Industrial Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoeken Wit W4
Zie technische informatieReferenties
Tork:570479
Rubix:A0221720
EAN:7322541183305
Productdetails : TORK REINIGINSDOEK HEAVY DUTY VOUW W4 570479 (DS=240ST)
Tork Industrial Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoeken Wit W4:
Reinig industriële ruimten eenvoudig dankzij deze multifunctionele poetsdoeken. Het stevige materiaal beschermt de handen tegen hitte en metaalsplinters. De doeken zijn ook perfect om olie en vet te verwijderen. Moedig duurzaamheid aan met het innovatieve design: de vel-voor-vel-dosering vermindert verbruik en afval. Ook is de verpakking gemaakt van gerecycled materiaal. We hebben onze CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN zelfs met 28% verminderd sinds 2011*.
*(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021 Tork Industrial Heavy-Duty Gevouwen Reinigingsdoek Top-Pak Blauw W4:
Pak zware schoonmaken aan en bescherm de handen met deze industriële reinigingsdoek. Het heavy-duty design is te gebruiken met de meeste solventen en geschikt voor herhaaldelijk gebruik, waarbij tot 31% minder inspanning nodig is dan bij huurdoeken. Gebruik de reinigingsdoeken in combinatie met de Tork W4 Dispenser met hygiënische vel-voor-vel-dosering om de hoeveelheid afval te verminderen, aangezien gebruikers alleen pakken wat ze nodig hebben. Bevorder ook uw duurzaamheid: we hebben de CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN® sinds 2011 met 28% verlaagd* en de verpakking is van gerecyclede materialen.
*(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021 Tork Alcohol Gel voor Handdesinfectie:
Voorkom infecties met deze zeer effectieve gel op alcoholbasis voor handdesinfectie. Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Zo ontsmet u de handen snel. Dit is onze meest effectieve desinfecterende handgel, speciaal ontwikkeld voor regelmatig gebruik zonder plakkerige resten achter te laten. Deze antibacteriële alcoholgel op zakformaat is ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,02 excl. BTW
/ doos
€ 112,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen