TORK REINIGINGSDOEK COMBI ROL W1/W2/W3 510137 152M/400V

Tork Reinigingsdoek Wit W1/2/3

Zie technische informatie

Referenties

Tork:510137
Rubix:14100005
Fabrikant:510137
EAN:7322540057270
TORK REINIGINGSDOEK COMBI ROL W1/W2/W3 510137 152M/400V

Technische samenvatting

Aantal doeken400
Zie alle specificaties

Productdetails : TORK REINIGINGSDOEK COMBI ROL W1/W2/W3 510137 152M/400V


Tork Reinigingsdoek W1/2/3: Tork reinigingsdoeken zijn te gebruiken met de meeste oplos-, desinfectie- en reinigingsmiddelen, dus geschikt voor een efficiënte aanpak van allerlei taken. De sterke doeken absorberen vloeistoffen en oliën snel en moeiteloos. Ze zijn bovendien meerdere keren bruikbaar. Gebruik de reinigingsdoeken met de Maxi Centerfeed Dispenser of Boxed Combi Rol Dispenser voor praktische bediening met één hand. De rollen passen ook in onze eenvoudig te vullen vloer- en muurstandaarden, die zijn ontworpen voor ruimtebesparing op de werkvloer. Tork Gevouwen Reinigingsdoek Wit W8: Rommelige werkplekken zijn verleden tijd met het multifunctionele design van de Tork Cleaning Reinigingsdoeken. Deze duurzame poetsdoeken kunnen bijna alle reinigingstaken aan. Dankzij het hoge absorptievermogen van de poetsdoeken zijn vloeistoffen en olie in een handomdraai opgenomen. Ook moeilijk bereikbare plekken houdt u eenvoudig schoon; de flexibele, zachte reinigingsdoeken passen met gemak in de kleinste hoekjes. Daarnaast zorgt het speciale exelCLEAN® effect voor een professioneel schoonmaakresultaat. Cleaning Handy Box Reinigingsdoek Wit W7: Maak uw schoonmaakroutine makkelijker met onze sterke, multifunctionele Tork-reinigingsdoeken. Deze zachte en flexibele 1-laags doeken zijn ideaal voor lichtere taken en pakken zowel gemorste olie als vloeistoffen aan - zelfs in de kleinste hoekjes. De doeken voor eenmalig gebruik worden geleverd in een Tork Handy Box, wat de efficiëntie verbetert. De 100% gerecyclede vezels van de verpakking versterken uw duurzame reputatie, terwijl de vel-voor-vel-dosering het verbruik vermindert.

Sterke punten

De voordelen op een rijtje:
+ Zachte, flexibele doeken die herhaaldelijk kunnen worden gebruikt
+ Sterk en absorberend ontwerp dat olie, vet, smeermiddelen en vuil verwijdert
+ Te gebruiken met de meeste oplos-, desinfectie- en reinigingsmiddelen

Toepassingen

Te gebruiken met Tork W2,W3,W1 DispensersDeze poetsdoeken zijn voor allerlei taken te gebruiken, doordat ze geschikt zijn voor vele oplos-, desinfectie- en reinigingsmiddelen.Vervang onooglijke vodden en huurdoeken door deze duurzame, herhaaldelijk bruikbare reinigingsdoeken.Verwijder olie, vet, smeermiddelen en vuil snel en eenvoudig, dankzij het hoge absorptievermogen van deze doeken.Voer lichtere schoonmaaktaken moeiteloos uit met dit zachte, flexibele ontwerp.1 rol , à 400 vellen. 1-laags. Premium-kwaliteit. Afmetingen rol: B 152m D 31.5cm. Vellengte: 38cm. Diameter binnenkant huls: 7.1cm. Te gebruiken met W2, W3, W1 dispensers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal doeken400
69,99 excl. BTW
/ rol
84,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden