TORK DISPENSER XPRESS MINI MULTIFOLD HANDDOEK WIT H2 552100
Tork Xpress Mini Multifold Handdoek Dispenser Wit H2
Zie technische informatieReferenties
Tork:552100
Rubix:14100163
EAN:7322540349184

Productdetails : TORK DISPENSER XPRESS MINI MULTIFOLD HANDDOEK WIT H2 552100
Tork Xpress Mini Multifold Handdoek Dispenser Wit H2:
Deze Tork Xpress® papierenhanddoekdispenser is ideaal voor luxe sanitaire ruimten met lage tot gemiddelde bezoekersaantallen. Hij past perfect in kleinere ruimten. De dispenser is kostenbesparend en efficiënt, omdat de uitgifte van papieren handdoeken gedoseerd wordt: één vel per keer. Dit is ook hygiënischer, omdat gasten alleen aanraken wat ze uitnemen, zodat kruisbesmetting wordt beperkt. Deze dispensers hebben een slank en aantrekkelijk design en een hoogglans finish passend bij luxe sanitaire ruimten. De transparante vensters maken vullen eenvoudig. Tork Xpress® Mini Multifold Handdoek Dispenser Zwart H2:
De compacte Tork Xpress® is een ideale handdoekdispenser voor kleinere sanitaire ruimten met lage tot gemiddelde bezoekersaantallen. Deze dispenser geeft snel en eenvoudig papieren handdoeken uit, neemt weinig ruimte in beslag en kan aan de muur worden opgehangen. Daarnaast zorgt de hoogglans afwerking voor een mooie uitstraling. Omdat gasten één vel per keer kunnen uitnemen, vermindert u de hoeveelheid afval en beperkt u kruisbesmetting. Dankzij de transparante vensters kan het personeel snel zien wanneer de handdoeken bijna op zijn. Tork Xpress Multifold Countertop Handdoek Dispenser Wit H2:
Deze moderne Tork Xpress® handdoekdispenser met hoogglans afwerking past perfect in luxe sanitaire ruimten. De dispenser is ideaal voor kleinere ruimten zonder ophangmogelijkheden, maar kan ook op tafels en toonbanken worden neergezet. Dankzij de vel-voor-vel-dosering beperkt deze handdoekdispenser het verbruik van papieren handdoeken tot een minimum, wat verspilling tegengaat. Daarnaast verbetert deze dispenser de hygiëne door het risico op kruisbesmetting te verkleinen.
Sterke punten
Impress guests with this mini paper towel dispenser and its modern, compact Elevation design.
Prevent waste and reduce the risk of cross-contamination, thanks to the one-at-a-time dispensing system.
Encourage economical consumption and help to improve company sustainability with this hand towel dispenser.
Facilitate low to medium-traffic washrooms efficiently with this folded paper towel dispenser.
Prevent waste and reduce the risk of cross-contamination, thanks to the one-at-a-time dispensing system.
Encourage economical consumption and help to improve company sustainability with this hand towel dispenser.
Facilitate low to medium-traffic washrooms efficiently with this folded paper towel dispenser.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | plastic |
| Materiaal | plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,58 excl. BTW
/ stuk
€ 61,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen