Referenties
Stahlwille:50581010
Rubix:10124246
EAN:4018754139576



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730AN/10
Klikkend, inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, snelle, nauwkeurige instelling m.b.v. QuickSelect-snelinstelling, dubbel-stop-signaal, zeer goed afleesbare tweekleurige dubbel-schaalverdeling in ft.lb/in.lb, terugstelling naar "0" is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast, linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen, doortrekken na de ''klik'' of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd, 2-componentengreep met handvriendelijke, groene zachte zone (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol), kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706. Indien nodig te justeren zonder demontage, met certificaat, weergave-afwijking ± 3 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x28x386 mm |
| Logistiek gewicht | 988 g |
| Lengte | 386 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,18 excl. BTW
/ stuk
€ 435,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
