FACOM ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 200NM E.316-200D

E.316D - Elektronische momentsleutels koppel/hoek

Zie technische informatie
Referenties
Facom:E.316-200D
Rubix:10562512
EAN:3148518450386
FACOM ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 200NM E.316-200D
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment10 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting9 x 12 et 14 x 18 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 200NM E.316-200D


L [mm]: 474Capaciteit [N.m]: 10 - 200[kg]: 2,400

Sterke punten

• Precisie:- Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel.- Hoek: ± 2°.• Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm.• Meetwijze: piek of volgend.• Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten).• Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr.• Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden.• Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding.• Geleverd met een controlecertificaat.• Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2400 g
Afmeting verpakking (D x B x H)810x125x78 mm
Gewicht verpakking2348 g
Minimaal aanhaalmoment10 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting9 x 12 et 14 x 18 ''
Lengte474 mm
Gewicht2,4 kg
Bevestiging9x12 - 14x18 mm
Normiso 6789
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
669,47 excl. BTW
/ stuk
810,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen