BAHCO SCHROEVENDRAAIER T20X100MM B194.020.100

Torx-schroevendraaier

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B194.020.100
Rubix:A0771451
EAN:7314150278343
BAHCO SCHROEVENDRAAIER T20X100MM B194.020.100
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Blad lengte100 mm
Lengte195 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER T20X100MM B194.020.100


Schroevendraaier voor TORX® schroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. SB: Retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43 g
Afdruktorx profiel
Blad lengte100 mm
Lengte195 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,34 excl. BTW
/ stuk
5,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen