Referenties
Bahco:B141.027.125
Rubix:A0771457
EAN:7314150278473

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR27X125MM B141.027.125
Schroevendraaier voor TORX ® Tamper resistant schroeven. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tr27 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 230 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen