Referenties
Metabo:628542000
Rubix:A0216242
Fabrikant:628542000
EAN:4061792004290

Productdetails : METABO BITHOUDER 1/4 52MM PERMANENTE MAGNEET 628542000
Met 1/4" (6,35Â mm)-zeskantschacht, Bithouder met permanente magneet voor alle gangbare schroefbits
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' (6,35 mm) zeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,88 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen