BOSCH SPEEDBOOR ZESKANTSCHACHT 12X400MM 2608900340
Tot wel 3x sneller dan een 2609255269 speedboor van Bosch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608900340
Rubix:A0599544
Fabrikant:2608900340
EAN:4059952534145



Documenten
Productdetails : BOSCH SPEEDBOOR ZESKANTSCHACHT 12X400MM 2608900340
Speedboren zijn een geweldig accessoire voor elektriciens en andere installateurs en bouwvakkers. Wat als ze nog sneller en efficiënter zouden kunnen zijn? Met Bosch Tip Technology is dat mogelijk.
De EXPERT Self Cut Speed is voorzien van de meest geavanceerde ontwerpen voor speedboren, waardoor de boor gemakkelijk te gebruiken en zeer praktisch is voor professionals die zware klussen moeten doen. De Bosch schroefpunt brengt de speedboor met zelfs de lichtste druk in het hout. Dit is vooral handig als je ondersteboven of in krappe nissen moet boren. Het geavanceerde schepontwerp zorgt voor extra snelheid.
De Bosch EXPERT Self Cut Speed speedboor biedt efficiëntie en gemak aan professionals die gaten moeten boren voor bekabeling, buizen en andere hardware-installaties. Ook werkt de boor perfect in alle typen zachthout.
Sterke punten
• Boren in hout met hoge snelheid• Snel boren is eenvoudiger met Bosch Tip Technology, met geavanceerde ontwerpfuncties die het werk heel soepel en efficiënt laten verlopen.• Met de zelfschroevende draad kun je snel boren met slechts weinig druk. Het ontwerp van de schroefpunt trekt de boor in het hout zonder druk van de gebruiker.• Slim golfvormig speedboorontwerp voor sneller boren en spaanderverwijdering.• 1/4" slagvaste zeskantschacht voor gebruik in slagschroevendraaiers en boor-/schroefmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 406 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Diameter handvat | 6,35 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 56,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
