MILWAUKEE DECOUPEERZAAG METAAL T118 A 66X1,2MM (PK=5ST)
Traditionele decoupeerzaagbladen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932345826
Rubix:A0652884
EAN:4002395313464



Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DECOUPEERZAAG METAAL T118 A 66X1,2MM (PK=5ST)
Decoupeerzaagblad 274652 is door z’n geringe tandafstand van 0.7 mm vooral geschikt voor het zagen van zeer dun plaatmateriaal.
Voor professionals die belang hechten aan extra levensduur en duurzaamheid verlangen zijn bi-metalen zaagbladen in combinatie met het juiste koelmiddel de beste keus. De standtijd van deze zaagbladen is tweemaal zo hoog als die van niet bi-metalen zaagbladen.
Voor professionals die belang hechten aan extra levensduur en duurzaamheid verlangen zijn bi-metalen zaagbladen in combinatie met het juiste koelmiddel de beste keus. De standtijd van deze zaagbladen is tweemaal zo hoog als die van niet bi-metalen zaagbladen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 66 mm |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 66 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,66 excl. BTW
/ pak
€ 10,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
