FACOM HANDZAAGBLAD KOBALTSTAAL 10T CM 668A.10

Bimetaal zaagblad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:668A.10
Rubix:10109920
EAN:3662424009778
FACOM HANDZAAGBLAD KOBALTSTAAL 10T CM 668A.10
Technische samenvatting
Lengte300 mm
Materiaalkobaltstaal
Typebeugelzaagblad
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM HANDZAAGBLAD KOBALTSTAAL 10T CM 668A.10


De FACOM 668A metaalzaagbladen leveren constante prestaties gedurende de volledige gebruiksduur. De bimetaalconstructie van kobaltstaal zorgt voor een zuivere en gelijkmatige snede in een breed scala aan materialen, van halfharde staalsoorten tot speciale legeringen.

Kenmerken:
Deze metaalzaagbladen zijn geschikt voor het zagen van halfhard staal, speciaal staal en legeringen. Het bimetaalontwerp met kobaltstaal biedt een uitstekende hittebestendigheid, waardoor voortijdige slijtage van de tanden bij langdurige zaagbewerkingen wordt beperkt. De verhoogde flexibiliteit van het blad bevordert een vloeiende zaagvoortgang en vermindert het risico op breuk. Elk blad behoudt een gelijkmatige prestatie, zelfs na veelvuldig gebruik. De serie omvat verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de materiaaldikte: referentie 668A.8 wordt aanbevolen voor halfhard staal van 6 tot 25 mm, terwijl 668A.10 bestemd is voor speciaal staal en legeringen van 3 tot 6 mm. Deze veelzijdigheid dekt de meeste behoeften in onderhoud, productie en algemene mechanica.

Specificaties:
• Type: bimetaal metaalzaagblad
• Referentie: 668A
• Tanddichtheid: 8 (668A.8) en 10 tanden (668A.10) per centimeter
• Constructie: kobaltstaal
• Lengte: 300 mm
• Aanbevolen zaagdiktes: 6 tot 25 mm (model 668A.8), 3 tot 6 mm (model 668A.10)
• Kleur: rood en zwart
• Montagerichting duidelijk aangegeven op het blad

Normen:
Dit product voldoet aan de norm ISO 2336-1, die de genormaliseerde afmetingen van handmatige metaalzaagbladen vastlegt.

Sterke punten

• Bimetaalconstructie met kobaltstaal, die warmteontwikkeling en slijtage van de tanden beperkt, voor een langere levensduur
• Tandgeometrie ontworpen voor een regelmatige, zuivere en stille snede in staal en legeringen
• Flexibel blad dat mechanische spanningen absorbeert en het risico op breuk bij langdurig zagen vermindert

Toepassingen

De 668A metaalzaagbladen zijn geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, mechanische productie en metaalconstructiewerven. Ze worden gebruikt voor het zagen van halfhard staal, gelegeerd staal en speciale materialen in toepassingen waar een constante zaagnauwkeurigheid vereist is. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met een handmetaalzaag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht19 g
Afmeting verpakking (D x B x H)310x12x1 mm
Gewicht verpakking18 g
Lengte300 mm
Materiaalkobaltstaal
Typebeugelzaagblad
Verpakkingdoos van 100 eenheden
Totale lengte300 mm
Aantal tanden per cm10
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,00 excl. BTW
/ stuk
3,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden