TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509889 GEEL MT M
TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509889 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50988955005
Rubix:A0675058
EAN:7393286291143

Productdetails : TRANEMO DAMES SHIRT LM HI-VIS FR 509889 GEEL MT M
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames T-Shirt lange mouwen met 20% gerecycled katoen. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch (180 g/m²) |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-1-2:2014 apc 1; elim 3,9 cal/cm², ebt 4,6 cal/cm² (en iec 61482-1-1:2019); loi 26,0%; en 1149-3; en iso 20471; en 13758-1 upf 29 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,18 excl. BTW
/ stuk
€ 169,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen