TRANEMO SHIRT HI-VIS FR 508486 GEEL MT 4XL
TRANEMO SHIRT HI-VIS FR 508486 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50848655010
Rubix:A0674981
EAN:7393286291952

Productdetails : TRANEMO SHIRT HI-VIS FR 508486 GEEL MT 4XL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt lange mouwen. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | viscose |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | inherent vlamvertragend gebreid interlock; kwaliteit 864 outback j220 (40% viscose / 26% modacrylic / 18% katoen / 8% polyamide / 6% aramide / 2% antistatisch), 225 g/m². |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend (elim: 8,3 cal/cm²; apc 1; ebt: 9,3 cal/cm²). pfas-vrij en metaalvrij. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,12 excl. BTW
/ stuk
€ 199,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen