TRICORP T-SHIRT MULTINORM 103004 INKT BLAUW MT 5XL
TRICORP T-SHIRT MULTINORM 103004
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:103004Ink5XL
Rubix:22173917
EAN:8718326088993






Productdetails : TRICORP T-SHIRT MULTINORM 103004 INKT BLAUW MT 5XL
Het T-shirt Multinorm uit de Tricorp Safety collectie is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 200 gr/m2. Dit product is EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen) gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,18 excl. BTW
/ stuk
€ 84,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
