TRANEMO DAMES SWEATSHIRT HI-VIS 438426 GEEL MT XL
TRANEMO DAMES SWEATSHIRT HI-VIS 438426 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43842655007
Rubix:A0674097
EAN:7393286292416

Productdetails : TRANEMO DAMES SWEATSHIRT HI-VIS 438426 GEEL MT XL
Zachte en comfortabele Hi-Vis dames sweater met een korte rits aan de voorzijde. PFAS-vrij.
Borstzak met klep. Geribde manchetten en onderzijde. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 264: 80% polyester / 20% katoen, 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,01 excl. BTW
/ stuk
€ 107,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen