TRICORP SWEATER RITS RWS REVISIBLE 303701 ORANJE MT L
Zip Sweater RWS Revisible
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : TRICORP SWEATER RITS RWS REVISIBLE 303701 ORANJE MT L
De Zip Sweater uit de RWS Revisible collectie is een fijne en duurzame werktrui, gemaakt volgens de richtlijn van Rijkswaterstaat. Het gebruik van biologisch katoen aan de binnenzijde maakt dat de trui erg comfortabel draagt. Het buitendoek is van recycled polyester. Dankzij de rits in de hals kun je de halsopening naar wens verstellen.
De reflective striping is gesegmenteerd en verhoogd hierdoor het draagcomfort. Daarnaast is het bevorderlijk voor de levensduur van het artikel, omdat deze striping niet snel scheurt. Onder de oksels is extra ademend vermogen toegevoegd door het gebruik van mesh doek.
Zichtbaarheid wordt gegarandeerd door de EN ISO 20471 Klasse 3 normering. Ook ben je beschermd tegen Uv-straling dankzij de UPF 40+. De Zip Sweater RWS Revisible is verkrijgbaar in de maten XS t/m 5XL. Je kunt de sweater tot wel 50 keer wassen wat de levensduur en duurzaamheid van het artikel erg bevordert.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
