TRANEMO DAMESOVERHEMD FR MAGMA 567887 GEEL/MARINE MT M
TRANEMO DAMESOVERHEMD FR MAGMA 567887 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:56788794005
Rubix:A0674472
EAN:7393286294496

Productdetails : TRANEMO DAMESOVERHEMD FR MAGMA 567887 GEEL/MARINE MT M
Inherent vlamvertragend damesoverhemd in een comfortabel doek met de hoogste bescherming tegen gesmolten aluminium. Het doek heeft ook goede eigenschappen tegen andere gesmolten metalen. PFAS-vrij.
Verdekte dubbele drukknopenrij. Borstzakken met klep. Ventilatie openingen op de rug. Verstelbare manchetten. Geheel metaalvrij.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN ISO 11611
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | viscose |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 875: magma s - 70% viscose / 20% wol / 10% polyamide, 310 g/m² |
| Vlamweerstand | elim: 6,0 cal/cm²; atpv: 7,4 cal/cm² (en 61482-2, apc 1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,16 excl. BTW
/ stuk
€ 214,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen