TRANEMO HANDSCHOEN FR ARC 6 EUREKA 15-4 HEAT AF-6 MT 11/XL
TRANEMO HANDSCHOEN FR ARC 6 EUREKA 15-4 HEAT AF-6
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:RG001100H11
Rubix:A0673460

Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | neopreen |
| Schuurweerstand | 3 |
Productdetails : TRANEMO HANDSCHOEN FR ARC 6 EUREKA 15-4 HEAT AF-6 MT 11/XL
Tranemo handschoen fr arc 6 eureka 15-4 heat af-6 mt 11/xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | neopreen |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Kleur | groen |
| Materiaal | 55% para aramide / 21% polyester / 14% fibreglass / 5% elastan / 5% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,05 excl. BTW
/ paar
€ 18,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen