Referenties
Ansell:32-815 10
Rubix:22440794
Fabrikant:32815100
EAN:10076490498273



Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYNIT 32-815 MT 10
De speciale nitrillaag combineert uitstekende scheurweerstand met opmerkelijke soepelheid. De geïmpregneerde vloeistofafstotende laag werkt afstotend tegen vet, olie en stof. Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing.
Nitrile impregnated sewn glove.
Sterke punten
- Excellent resistance to abrasion
- Excellent dexterity
- Liquid repellent against oil, grease and dirt
Toepassingen
Assembly of white goods|Raw material handling|Packaging|Product shipping, transport and delivery|Steel bars, sheet metals, cans and other metal products|General handling|Semiconductor manufacturing|Maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | polyester/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 702,72 excl. BTW
/ 144 paar
€ 850,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen