TRANEMO JEANS STRETCH DAMES FR 635985 DENIM BLAUW MT 42
TRANEMO JEANS STRETCH DAMES FR 635985 DENIM BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:63598534642
Rubix:A0372493
EAN:7393286234157

Productdetails : TRANEMO JEANS STRETCH DAMES FR 635985 DENIM BLAUW MT 42
Inherent vlamvertragende dames stretch jeans. PFAS-vrij.
Steekzakken. Muntzak. Achterzakken. Geheel metaalvrij.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | denim stretch 1.0 - 57% modacryl / 37% katoen / 5% elastische vezel / 1% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,34 excl. BTW
/ stuk
€ 227,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen