Referenties
Tranemo:55738007000
Rubix:A0365235
EAN:7393286222000

Productdetails : TRANEMO LAS PONCHO FR 557380 ZWART
Inherent vlamvertragende lasponcho met kraag in een bijzonder duurzame zware stof die uitstekende bescherming biedt tegen diverse soorten metaalspatten.
Verstelbare tailleband met drukknopen. Verstelbare achterzijde in een zachte stof, welke kan worden opgerold en bevestigd om de temperatuur te reguleren. Hoge kraag die prima combineert met de vlamvertragende nek/hals bescherming model 5999 voor een juiste bescherming en comfort. De poncho kan op de juiste lengte worden gesneden.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN ISO 11611
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Materiaal | 801 barricader tc: 100% para-aramid (met polymer coating, 545 g/m²)<br/>885 cantex weld: 50% modacrylic / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch (365 g/m²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,42 excl. BTW
/ stuk
€ 465,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen