TRANEMO SHELL JACK HI-VIS 430846 GEEL/MARINE MT M
TRANEMO SHELL JACK HI-VIS 430846 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43084694005
Rubix:A0673995
EAN:7393286281113

Productdetails : TRANEMO SHELL JACK HI-VIS 430846 GEEL/MARINE MT M
Duurzaam Hi-Vis Shell jack met getapete naden, mesh voering en afneembare capuchon. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij.
Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde met dubbele stormflap en drukknopen. Grote verstelbare en afneembare capuchon. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Veiligheidszak met rits voor documenten/IPad onder de stormflap, separate telefoonzak. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Lussen voor bevestigen ID-zak. Verticale borstzak rechts met ritssluiting. Steekzakken met rits. Koord aan de onderzijde van het jack. Ventilatie onder de oksels en verstelbare manchetten. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Fleecevoering 9028 51 06 kan worden toegevoegd.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | t-tex ewr 100% polyester (pu-gelamineerd), voering 100% polyester en polyester mesh; fleecevoering (kan bevestigd worden). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,80 excl. BTW
/ stuk
€ 239,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen