MASCOT WINTERJAS TERESINA 07223-880 HV GEEL/MARINE MT 3XL

MASCOT WINTERJAS TERESINA 07223-880

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07223-880-171-3XL
Rubix:22823734
EAN:5707209575081
MASCOT WINTERJAS TERESINA 07223-880 HV GEEL/MARINE MT 3XL
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS TERESINA 07223-880 HV GEEL/MARINE MT 3XL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep en klittenbandsluiting. Telefoonborstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met klittenbandsluiting. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Drukknoopregulering aan de onderkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Drukknopen voor capuchon. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1900 g
Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Ademendja
Materiaal100% polyester (mascotex®)
€ 215,56 excl. BTW
/ stuk
€ 260,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat