Referenties
Tranemo:50868955005
Rubix:A0675090
EAN:7393286283056

Productdetails : TRANEMO SHIRT HI-VIS 508689 GEEL MT M
Inherent vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt met 20% gerecycled katoen. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,12 excl. BTW
/ stuk
€ 147,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen