TRICORP T-SHIRT MULTINORM 103003 FLUO GEEL/INKT BL MT L
TRICORP T-SHIRT MULTINORM 103003
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:103003YellowinkL
Rubix:22173928
EAN:8718326088924

Productdetails : TRICORP T-SHIRT MULTINORM 103003 FLUO GEEL/INKT BL MT L
Het T-shirt Multinorm Bicolor uit de Tricorp Safety collectie is vervaardigd uit 60% modacryl, 39% gekamd katoen en 1% andere vezels met een doekgewicht van 200 gr/m2. De EN ISO 20471 certificering zorgt voor een hoge zichtbaarheid bij dag schemer en nacht. Naast deze certificering is dit product gecertificeerd volgens EN ISO 11612 (bescherming tegen hitte en vlammen) en EN 1149 (bescherming tegen elektrostatische eigenschappen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl / 39% katoen / 1% carbon |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,78 excl. BTW
/ stuk
€ 91,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
