TRANEMO T-SHIRT LM DAMES FR HI-VIS 637389 GEEL/MARINE MT XL
TRANEMO THIRTMAMES FR HI-VIS 637389 GEEL/MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:6373-89-94-XL
Rubix:A0137127
EAN:7393286248895

Documenten
Productdetails : TRANEMO T-SHIRT LM DAMES FR HI-VIS 637389 GEEL/MARINE MT XL
Vlamvertragend dames T-Shirt met lange mouwen en ronde hals. Hi-Vis accenten op de mouwen. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie. Materiaal: 895: Cantex Jersey AT, 190 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 26,0% Normeringen: EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, IEC 61482-2 CL.1, ARC RATING: 5,1 cal/cm²,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,88 excl. BTW
/ stuk
€ 112,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen