TRANEMO SHIRT HI-VIS FR 508486 GEEL MT XS
TRANEMO SHIRT HI-VIS FR 508486 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50848655003
Rubix:A0674988
EAN:7393286292003

Productdetails : TRANEMO SHIRT HI-VIS FR 508486 GEEL MT XS
Inherent vlamvertragend Hi-Vis T-Shirt lange mouwen. Metaalvrij. PFAS-vrij.
Ronde hals. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | viscose |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | outback j220: 40% viscose / 26% modacrylic / 18% cotton / 8% polyamide / 6% aramid / 2% antistatic; 225 g/m² |
| Vlamweerstand | elim 8,3 cal/cm²; ebt 9,3 cal/cm²; apc 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,12 excl. BTW
/ stuk
€ 199,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen