Overhemd Vlamvertragend Tranemo 63009007005, Kleur: Zwart | Hoofdmateriaal: Wol | Maat: M
TRANEMO SHIRT MERINO RX 630090 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:63009007005
Rubix:A0674449
EAN:7393286289171

Productdetails : TRANEMO SHIRT MERINO RX 630090 ZWART MT M
Inherent vlamvertragend T-Shirt met ronde hals. PFAS-vrij.
Verlengd rugpand.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 901: merino rx - 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch, 200 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend. loi 27,7%; en iso 14116 index 3; en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-1-2:2014 apc 1; en iec 61482-1-1:2019 elim 5,3 cal/cm² (ebt 7,5 cal/cm²); en 1149-3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,74 excl. BTW
/ stuk
€ 94,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen