Overhemd Vlamvertragend Tranemo 59009203002, Kleur: Marineblauw | Hoofdmateriaal: Modacryl | Maat: 2XS
TRANEMO T-SHIRT FR 590092 MARINE MT
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:59009203002
Rubix:A0362560
EAN:7393286235475

Productdetails : TRANEMO T-SHIRT FR 590092 MARINE MT XXS
Inherent vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen. PFAS-vrij.
Ronde hals en korte mouwen.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xs |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 920: cantex jx - 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch, 235 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend (pfas-vrij). testtextiel: en iso 11612 a1 b1 c1 f1; en 61482-1-2:2014 apc 1; en iec 61482-1-1:2019 (elim: 7,5 cal/cm², ebt: 8,0 cal/cm²); loi 30,1%; en 1149-3. daarnaast: en iso 14116 index 3; en 1149-5. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,02 excl. BTW
/ stuk
€ 68,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen