Overhemd Vlamvertragend Tranemo 6314-90-82-XL, Kleur: Zwart | Hoofdmateriaal: Wol | Maat: XL
TRANEMO THERMOSHIRTAMES FR 631490 ZWART/GRIJS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:6314-90-82-XL
Rubix:A0137110
EAN:7393286255305

Documenten
Productdetails : TRANEMO THERMOSHIRT DAMES FR 631490 ZWART/GRIJS MT XL
Vlamvertragend dames shirt lange mouwen in Merino wol/FR viscose. Met jacquard patroon. Ronde hals. Verlengd rugpand. Materiaal: 901: Merino RX, 200 g/m², LOI: 27,7% 904: Merino JX, 240 g/m², LOI: 27,7% Normeringen: EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, IEC 61482-2: APC 1, ELIM: 4,6 cal/cm² ATPV: 5,3 cal/cm², TRANEMO SKINSAFE,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Secundaire kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,06 excl. BTW
/ stuk
€ 125,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen