Overhemd Vlamvertragend Tranemo 59178903007, Kleur: Marineblauw | Hoofdmateriaal: Modacryl | Maat: XL
TRANEMO T-SHIRT FR 590092 MARINE MT
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:59178903007
Rubix:A0362514
EAN:7393286246716

Productdetails : TRANEMO TANKTOP MET SPORT BH FR 591789 MARINE MT XL
Inherent vlamvertragend T-Shirt met 20% gerecycled katoen. PFAS-vrij.
Ronde hals en korte mouwen.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 895: cantex jersey at - 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch, 180 g/m²; 924: cantex jl - 57% modacryl / 19% gerecycled katoen / 18% katoen / 4% elastische vezel / 2% antistatisch, 210 g/m² |
| Vlamweerstand | en iso 14116 index 3; en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-1-2:2014 apc 1; en iec 61482-1-1:2019 (elim 3,9 cal/cm², ebt: 4,6 cal/cm²) / (elim: 4,3 cal/cm², ebt: 4,5 cal/cm²); en 1149-3; en 1149-5; en iso 20471; en 13758-1 upf 29 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,88 excl. BTW
/ stuk
€ 112,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen