Overhemd Vlamvertragend Tranemo 63009007010, Kleur: Zwart | Maat: 4XL
TRANEMO SHIRT MERINO RX 630090 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:63009007010
Rubix:A0674444
EAN:7393286289157

Productdetails : TRANEMO SHIRT MERINO RX 630090 ZWART MT 4XL
Inherent vlamvertragend T-Shirt met ronde hals. PFAS-vrij.
Verlengd rugpand.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,74 excl. BTW
/ stuk
€ 94,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen