TRANEMO SOFTSHELL JACK HI-VIS 433248 GEEL/MARINE MT 4XL
TRANEMO SOFTSHELL JACK HI-VIS 433248 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43324894010
Rubix:A0673957
EAN:7393286282394

Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JACK HI-VIS 433248 GEEL/MARINE MT 4XL
Wind- en waterafstotend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. PFAS-vrij.Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte rits voorzijde. Twee portofoon lussen. Sleutelring en lus voor ID-zak. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Gebreide manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord onderzijde jack. Met comfortabele heat seal reflectie.NORMERING:EN ISO 20471RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 325 g/m² |
| Materiaal | 92% polyester / 8% elastische vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ stuk
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen