TRANEMO SOFTSHELL JAS DAMES FR HI-VIS 521995 OR/MAR MT XXL
TRANEMO SOFTSHELL JAS DAMES FR HI-VIS 521995 OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52199593008
Rubix:A0366152
EAN:7393286276041

Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JAS DAMES FR HI-VIS 521995 OR/MAR MT XXL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames softshell jack, zeer comfortabel. Geheel metaalvrij, wind- en waterafstotend.
Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Twee portofoonlussen. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Vlamweerstand | fr (vlamvertragend) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,28 excl. BTW
/ stuk
€ 518,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen