Referenties
Tranemo:RH003004007
Rubix:A0363348
EAN:5709245061948

Productdetails : TRANEMO T-SHIRT DAMES RH0030 WIT MT XL
Dames T-Shirt met ronde hals en zijsplit.
Licht getailleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% katoen / 25% polyester / 5% viscose, 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen