TRANEMO WERKBROEK FR HI-VIS 607281 GEEL/MARINE MT C64
TRANEMO WERKBROEK FR HI-VIS 607281
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:60728194064
Rubix:A0923442
Fabrikant:60728194064
EAN:7393286302382

Documenten
Productdetails : TRANEMO WERKBROEK FR HI-VIS 607281 GEEL/MARINE MT C64
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog EN 61482-2 APC 2. Geschikt voor een werkomgeving met kans op chemische spatten. Metaalvrij. PFAS-vrij. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 64 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,78 excl. BTW
/ stuk
€ 336,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
64