TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520184 ORANJE/MAR MT C60
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520184 ORANJE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52018493060
Rubix:A0673694
EAN:7393286285401

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520184 ORANJE/MAR MT C60
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met een winddichte jersey voering. De broek heeft een hoge zichtbaarheid en is geschikt voor werkzaamheden in elektrische installaties waar het risico op elektrische vlambogen bestaat. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep, telefoonzak en sleutelring. Cargozak rechts met gereedschapszakken, pennenzak en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Contrast stiksels. De broek is voorzien van een voering, de broek valt kleiner uit.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 60 |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,16 excl. BTW
/ stuk
€ 422,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
60