TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520184 ORANJE/MAR MT D92
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520184 ORANJE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52018493092
Rubix:A0673689
EAN:7393286285517

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 520184 ORANJE/MAR MT D92
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met een winddichte jersey voering. De broek heeft een hoge zichtbaarheid en is geschikt voor werkzaamheden in elektrische installaties waar het risico op elektrische vlambogen bestaat. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep, telefoonzak en sleutelring. Cargozak rechts met gereedschapszakken, pennenzak en liniaalzak. Met HTFR Dobby versterkte en voorgevormde knieën met verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Achter zoom in HTFR Dobby. Contrast stiksels. De broek is voorzien van een voering, de broek valt kleiner uit.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 92 |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,16 excl. BTW
/ stuk
€ 422,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
92