TRANEMO WINTERJACK CAP. HI-VIS FR ZENITH 520882 OR/MARIN XXS
TRANEMO WINTERJACK CAP. HI-VIS FR ZENITH 520882 OR/MARIN
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52088293002
Rubix:A0673769
EAN:7393286284534

Productdetails : TRANEMO WINTERJACK CAP. HI-VIS FR ZENITH 520882 OR/MARIN XXS
Inherent vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon, getapete naden en gewatteerde voering. Geheel metaalvrij. Wind- en waterdicht conform EN 343.
Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Twee portofoonlussen. Verticale borstzak met rits op rechterborst. Sleutelring. Steekzakken met fleece voering en zakklep. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Binnenzakken, één voor IPad/documenten. Fleece in de kraag. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xs |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | cantex 240ir recycled (50% modacryl / 43% katoen / 6% polyamide / 1% antistatisch), pu-laminaat, 300 g/m² |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 627,80 excl. BTW
/ stuk
€ 759,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen