TRANEMO WINTERJAS FR HI-VIS 510993 GEEL/MARINE MT XL
TRANEMO WINTERJAS FR HI-VIS 510993 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51099394007
Rubix:A0366254
EAN:7393286255374

Productdetails : TRANEMO WINTERJAS FR HI-VIS 510993 GEEL/MARINE MT XL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis winterjack met afneembare capuchon, getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Metaalvrij en PFAS-vrij. Buitendoek met 20% gerecyclede vezels.
Verstelbare en afneembare capuchon met gewatteerde voering. Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Twee portofoonhouders. Verticale borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met fleece voering en zakklep. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Binnenzakken, één voor IPad/documenten. Fleece in de kraag. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. *De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald. **Het kledingstuk is getest als een 3-lagen systeem samen met basis onderkleding. Tranemo adviseert onderkleding 5920/5940 en 5980. ***Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 50% modacryl / 43% katoen / 6% polyamide / 1% antistatisch, pu-gelamineerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,62 excl. BTW
/ stuk
€ 694,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen